絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 切削工具

商品豆知識

55,939件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチ(5mm) 富士元工業六角レンチ(5mm)富士元工業
289税込318
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質トラスコ品番796-5257寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
DHSホールカッター 大見工業DHSホールカッター大見工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
バンドソー木工用替え刃 汎用刃 SK11バンドソー木工用替え刃 汎用刃SK11(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
切断対象木工適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
あんぜんカバー スターエムあんぜんカバースターエム(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時セット内容六角レンチ材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン高さ(mm)135口径(Φmm)10
オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノオールドリル (SDSタイプ )サンコーテクノ
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
エンドミルキャップ TRUSCOエンドミルキャップTRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ストレートコレット(NKコレット)日研工作所(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から91日以内出荷
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
ホルダ HERTELホルダHERTEL(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
ヤンキーバイス エンジニアヤンキーバイスエンジニア(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
六角サラエナットダイス(ウイット) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウイット)TRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類W材質低合金鋼SKS
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
689税込758
1パック
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010T 超硬ワンタッチ自在錐スターエム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1台)
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに穴径(Φmm)60~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.36 自在錐 ロングバー スターエムNo.36 自在錐 ロングバースターエム(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
六角シャンクコバルトドリル トップ工業六角シャンクコバルトドリルトップ工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガエスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)ミヤナガ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。有効長(ふところ深さ)(mm)31シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)
ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガポリクリック Sシャンク SDSミヤナガ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル S&K(三興製作所)1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 突切り加工用チップサンドビック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
バイメタルセーバーソー 河部鋸刃バイメタルセーバーソー河部鋸刃(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス等の難削材向き
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10(No.2)全長(mm)111.7適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数4FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
タッチポイント 日研工作所タッチポイント日研工作所(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16全長(mm)157先端寸法(mm)10先端長(mm)45
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具