絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 切削工具

商品豆知識

55,958件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシプロソー替刃 木工用 SHARK SAWレシプロソー替刃 木工用SHARK SAW
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)2.8
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
TERRAX カウンターシンク RUKOTERRAX カウンターシンクRUKO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
母材HSS
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビットHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ステップドリル ムラテックKDSステップドリルムラテックKDS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに材質/仕上HSS鋼シャンク形状6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ショートドリルセット 鉄鋼用 SUN UPショートドリルセット 鉄鋼用SUN UP(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷
鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110
1/2” 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” 丸ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/4” エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
979税込1,077
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット tradコバルトHSS鋼ショートドリル刃セットtrad(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35
ナチ ハンドソー #101 24T一般鉄材用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 24T一般鉄材用NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
欠品中
ステンレス用
全長(mm)263質量(g)163
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工関連資料(1.29MB)
スタイラス BIG DAISHOWAスタイラスBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
当日出荷
4枚刃ガラスドリル TRUSCO4枚刃ガラスドリルTRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬2018年トラスコ掲載ページ1 0238
クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組みベッセル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
目地払いビット SK11目地払いビットSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)12.7×14・ベアリング12.7
ドリルビットシャープナー SK11ドリルビットシャープナーSK11(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種軽量型ハンマードリル
ミニ精密バリ取りツール ノガミニ精密バリ取りツールノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
六角軸 石膏ボードビット RELIEF六角軸 石膏ボードビットRELIEF
999税込1,099
1本
当日出荷
逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
用途被削材:石膏ボード、ケミカル板刃径(mm)6材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)95有効長(mm)45トラスコ品番798-2321適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル
三角軸 座ぐりドリル RELIEF三角軸 座ぐりドリルRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,440税込7,084
1個
欠品中
エスコ品番EA829DB-22C
M8  x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM8 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-8B
〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角ミスターマイスター(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートシャンクアーバー LENOX(レノックス)ストレートシャンクアーバーLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
ユニファイねじ用丸ダイス(並目) TRUSCOユニファイねじ用丸ダイス(並目)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじユニファイねじ(並目)材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
コーナーストロング 極短 専用ビット スターエムコーナーストロング 極短 専用ビットスターエム
309税込340
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途トリマ用材質超硬刃数2
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
879税込967特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターミヤナガ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
丸ダイス 25径 ウイットねじ TRUSCO丸ダイス 25径 ウイットねじTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)9質量(g)25材質低合金鋼(SKS2)ねじの種類W加工ねじウイットねじ
ハンドソー替刃 バイメタル TRUSCOハンドソー替刃 バイメタルTRUSCO
1,498税込1,648
1パックほか
当日出荷
全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65質量(g)90呼び寸法(mm)300

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具