絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 切削工具

商品豆知識

56,350件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(湾曲)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1パック(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
    材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    799税込879
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープカッターR スターエム

    テープカッターR

    スターエム(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
    用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。材質ステンレス全長(mm)123.5
  • ハンドタップ(#1先) UNC SKC

    ハンドタップ(#1先) UNC

    SKC(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNC
  • SDS-max鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max鉄筋打込アダプター

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
    適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max穴深さ(mm)50
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GE(R/L) タンガロイ

    チップ GE(R/L)

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ARG BIG DAISHOWA

    チップ ARG

    BIG DAISHOWA
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • タップハンドル ENGINEER(エンジニア)

    タップハンドル

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
    タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC02用)

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • クーラントシステム ホース 日機

    クーラントシステム ホース

    日機(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    セット内容ホース2本組材質アセタール樹脂灰色
  • ダイス 38径 イシハシ精工

    ダイス 38径

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
  • レンチ BIG DAISHOWA

    レンチ

    BIG DAISHOWA
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • インパクトビット ショート スターエム

    インパクトビット ショート

    スターエム
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • PFZ500E 専用刃 BOSCH(ボッシュ)

    PFZ500E 専用刃

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    長寿命バイメタルブレードです。
    用途軟鉄非鉄金属の切断。適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150刃厚(mm)0.9切断対象軟鉄非鉄金属1インチ当たり山数18
  • H.S.S.ホールソー センタードリル ユニカ

    H.S.S.ホールソー センタードリル

    ユニカ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    刃先径(Φmm)6
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)19山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060切断対象鉄工・木工
  • プルスタッドボルト ユキワ精工

    プルスタッドボルト

    ユキワ精工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

    スターエム(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)330シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • キーレスチャック モノタロウ

    キーレスチャック

    モノタロウ(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
    質量(g)920ツカミ能力(mm)1~13ジャコブステーパJT6チャック径D(Φmm)49長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05販売区分業務用
  • エキストラクターセット(角型) アヅマ工具

    エキストラクターセット(角型)

    アヅマ工具
    2,498税込2,748
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    特につかめないパイプの除去に最適です。
    用途折れたパイプの除去にご使用ください。
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所

    スリムコレットAタイプ(エンドミル用)

    日研工作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PFZ500E専用刃 BOSCH(ボッシュ)

    PFZ500E専用刃

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途木材・金属兼用適合本体PFZ500E材質バイメタル全長(mm)235有効長(mm)183切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180刃厚(mm)0.9切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど1インチ当たり山数6~12
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    付属品ブレード BC1010トラスコ品番304-3495質量(g)49ハンドルNG1000
  • NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガ

    NG-3ハンドル(ノガグリップ3)

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-2898質量(g)47
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • エクストラ正宗セット イシハシ精工

    エクストラ正宗セット

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1セット(15本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • 木工用7枚刃ホールソー SK11

    木工用7枚刃ホールソー

    SK11(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具