カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1,422)
- 1.5(1,361)
- 2(1,858)
- 2.5(1,435)
- 3(2,728)
- 3.5(1,489)
- 4(2,835)
- 4.5(1,382)
- 5(2,769)
- 5.5(1,344)
- 6(3,280)
- 7(1,776)
- 8(3,053)
- 9(1,771)
- 10(3,260)
- 11(1,593)
- 12(3,121)
- 14(1,466)
- 16(2,178)
- 20(2,037)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CBN焼結体(158)
- CVDコーティング(1,962)
- DLCコーティング(39)
- PVDコーティング(3,236)
- その他(908)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(986)
- サーメット(1,668)
- セラミックス(387)
- ダイヤモンド(159)
- ダイヤモンド焼結体(238)
- ハイス(3,736)
- バナジウムハイス(184)
- 合金工具鋼(249)
- 樹脂(31)
- 炭素工具鋼(47)
- 粉末ハイス(677)
- 超硬合金(8,107)
- 超高圧焼結体(312)
- 鋼(391)
- 材質をもっと見る
溝長(mm)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- DLCコーティング(309)
- PVDコーティング(128)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(606)
- アルミナ系コーティング(47)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(685)
- ノンコーティング(297)
- ホモ処理(150)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(5)
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,224)
- 京セラ(2,745)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,464)
- エスコ(2,340)
- サンドビック(2,102)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(917)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 41ページ目
41ページ目: 切削工具
商品豆知識

SDSプラスUX(クロス)スーパーロング
ユニカ¥4,995~税込¥5,495~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ダイヤミーリングドリル
サンフレックス(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。許容回転数(min-1[r.p.m])30000
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)8山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060切断対象鉄工・木工
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891パック(5枚)当日出荷木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
バンドソー木工用替え刃 汎用刃
SK11(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4切断対象木工
六角軸超ロングビット 法面工事用
ミヤナガ¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から4日以内出荷石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
塩ビ管用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ポイントフィット(ノズル)
日機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
クーラントライナー(ホース)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール長さ(m)1.5使用温度範囲-30~80℃
電動ハンマー用ミニスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。トラスコ品番342-8753全長(mm)320質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット
スターエム(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル(15件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
鉄工用月光ドリル
SK11¥239~税込¥263~1本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材