カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1,422)
- 1.5(1,361)
- 2(1,858)
- 2.5(1,435)
- 3(2,728)
- 3.5(1,489)
- 4(2,835)
- 4.5(1,382)
- 5(2,769)
- 5.5(1,344)
- 6(3,280)
- 7(1,776)
- 8(3,053)
- 9(1,771)
- 10(3,260)
- 11(1,593)
- 12(3,121)
- 14(1,466)
- 16(2,178)
- 20(2,037)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CBN焼結体(158)
- CVDコーティング(1,962)
- DLCコーティング(39)
- PVDコーティング(3,236)
- その他(908)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(986)
- サーメット(1,668)
- セラミックス(387)
- ダイヤモンド(159)
- ダイヤモンド焼結体(238)
- ハイス(3,736)
- バナジウムハイス(184)
- 合金工具鋼(249)
- 樹脂(31)
- 炭素工具鋼(47)
- 粉末ハイス(677)
- 超硬合金(8,107)
- 超高圧焼結体(312)
- 鋼(391)
- 材質をもっと見る
溝長(mm)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- DLCコーティング(309)
- PVDコーティング(128)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(606)
- アルミナ系コーティング(47)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(685)
- ノンコーティング(297)
- ホモ処理(150)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(5)
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,224)
- 京セラ(2,745)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,464)
- エスコ(2,340)
- サンドビック(2,102)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(917)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 38ページ目
38ページ目: 切削工具
商品豆知識

1/4” サークルフローノズルキット
Loc-Line(ロックライン)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
レシプロソー用 ナイフ刃
マキタ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(2個)当日出荷断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
チタンコーティングドリル
KIドリル¥679~税込¥747~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
ステンレス対応 六角軸ポイントタップ
マキタ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
マグネットエアダスター(マグノーズ)
明治機械製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)110×2ノズル口径(Φmm)2.0
精密ミニドリルチャック
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
ダストカバー(集塵カバー)
RELIEF(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752材質本体:PP、センター部:PE適合ドリル径(mm)(直径)4~8
チタンコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
六角軸 精密面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
厚物 金属解体用ブレード 多用途タイプ
マヤ工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)当日出荷国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。 有名メーカーOEMを製造するメーカー。材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以上
バイメタル刃(BS-23用)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。長さ(mm)1550幅(mm)13厚さ(mm)0.65山数12RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー 木工用 210 P3.0
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(3枚)当日出荷穴開け専用刃で穴開けが出来る。用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
電動カットチゼル・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
バイメタルホールソー
ニコテック(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(10本)当日出荷刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
メタコアトリプル センタードリル
ユニカ¥879税込¥9671本当日出荷メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)全長(mm)75刃先径(Φmm)6刃径(Φmm)6
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
丸ダイス (38径)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)13ねじピッチ2.00ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)38
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材