絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 切削工具

商品豆知識

55,958件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
20型(平バイト) ハイカット20型(平バイト)ハイカット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から91日以内出荷
ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用) 日東工器ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用)日東工器(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)
当日出荷
適合ESH-80トラスコ品番276-8721メーカー商品コード42501
ダイスハンドル エスコダイスハンドルエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
タイプダイス用ねじの種類M
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途外径加工
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプロングユニカ(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
ミニクール ノガミニクールノガ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(銅単穴管)オーエスエンジニアリング
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,498税込1,648
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.0.3材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工ねじれ角45°
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合チップGT □
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ニュードリルミルチャック用スパナ(FS) ユキワ精工ニュードリルミルチャック用スパナ(FS)ユキワ精工
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
チップ ER/L-ISO タンガロイチップ ER/L-ISOタンガロイ(2件のレビュー)
4,795税込5,275
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス用コバルトドリル Superステンレス用コバルトドリルSuper
319税込351
1本
翌々日出荷
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)六角軸ステン用ドリル SwiftPrecisionNACHI(不二越)
779税込857
1本ほか
4日以内出荷
心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
SDSプラス スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,598税込3,958
1本
欠品中
SDSプラスタイプでは初の本格的な電動ハンマー用スコップ。スコップ部はSDSプラス専用に開発した形状でシャープで土に刺さりやすく、種々の掘削に威力を発揮。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事材質構造用合金鋼軸径(Φmm)Φ10幅(mm)60タイプスコップ使用工具電動ハンマー用シャンクSDSPlus適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
199税込219
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
40PC. タップ&ダイスセット アズワン40PC. タップ&ダイスセットアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
切れ味の鋭い特殊溝刃を使用した全てが揃った。 あらゆる作業に対応出来る豊富な17サイズのタップ。 ダイスとタップハンドル。 ダイスハンドルのほかにピッチゲージもセット。 タップ。ダイスを紛失しない専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼アズワン品番68-4103-67
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
クールダイヤ 15.0 ミヤナガクールダイヤ 15.0ミヤナガ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル磁器タイル用ドリル3本組ベッセル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップシム サンドビックチップシムサンドビック
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3SドリルR型 理研製鋼3SドリルR型理研製鋼
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
325税込358特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具