絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 切削工具

商品豆知識

55,958件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組 日平機器ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組日平機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
折れたボルトを抜き取るのに使用します。
適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mmトラスコ品番837-5979寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9質量(g)120
リョービ 替刃 AP-10N用 京セラインダストリアルツールズリョービ 替刃 AP-10N用京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セーバーソーダイヤ ハウスビーエムセーバーソーダイヤハウスビーエム
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
デルタゴンSDS-プラス3本パック ミヤナガデルタゴンSDS-プラス3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から11日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDS-プラス
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
APシリーズエンドミルケース MAKINOAPシリーズエンドミルケースMAKINO(2件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)仕様本体、フタセット(本体)赤、(フタ)透明
クーラントシステム ホース 日機クーラントシステム ホース日機(2件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷から翌日出荷
セット内容ホース2本組材質アセタール樹脂灰色
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。ねじの種類UNC材質低合金鋼(SKS)
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレートトリマー 大日商ストレートトリマー大日商
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)18全長(mm)45刃長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエムしいたけビット ラセン型ハイス鋼スターエム(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
X-Yテーブル ホーザンX-Yテーブルホーザン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能付属品クランプ質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
719税込791
1本
翌日出荷から4日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
3,398税込3,738
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
クイックシールドキット モノタロウクイックシールドキットモノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5質量(g)520マグネット部寸法(mm)65Φホース寸法(mm)32Φ×345
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
ハンドタップ (先) TRUSCOハンドタップ (先)TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
六角軸タッピングドリル 大西工業六角軸タッピングドリル大西工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホルソー セット BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー セットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業HSS スペシャルソー(ステンレス用)大同興業(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
ポータブルバンドソー一般用 フナソーポータブルバンドソー一般用フナソー(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。幅(mm)13厚さ(mm)0.6材質高炭素工具鋼
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティングねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
メタルボーラーミニカッター ミヤナガメタルボーラーミニカッターミヤナガ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具