絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 切削工具

商品豆知識

56,348件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアソーブレード LENOX(レノックス)

    エアソーブレード

    LENOX(レノックス)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷
    バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.65
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • バリ取りバー ミニ モノタロウ

    バリ取りバー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
    用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • 切粉カバー モノタロウ

    切粉カバー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
    用途切粉の飛散の防止材質ABS樹脂、フェライト磁石高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • アジャスターケース クアドロパック(QP) rose

    アジャスターケース クアドロパック(QP)

    rose(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
  • アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アジャスタブルタップホルダ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーHI レシプロ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
    刃先処理ハードインパルス
  • 超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ

    超硬エンドミル 樹脂用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
    用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金刃数2先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKH材

    SKC(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKH
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • センタードリル 90° モノタロウ

    センタードリル 90°

    モノタロウ(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
    用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • 1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/4” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド

    モノタロウ(12件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力3D販売区分業務用
  • 分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)

    分離式バイメタルホールソー

    LENOX(レノックス)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
  • ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
  • スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウ

    スパイラルタップ ロングシャンク

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
    等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
  • 六角軸ステンショートドリル10P iHelp

    六角軸ステンショートドリル10P

    iHelp(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
  • クーラントY型フィッティング モノタロウ

    クーラントY型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸ショートチタンドリル trad

    6角軸ショートチタンドリル

    trad(49件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKS材 左

    SKC(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKS
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCO

    クーラントライナー(ホース2本組セット)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5

    岡田金属工業所(ゼットソー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
    用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
  • ステップドリル TiNコート モノタロウ

    ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(16件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具