絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・ワルター・住友電工ハードメタル・エスコ・サンドビック・タイテックス・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 切削工具

商品豆知識

56,352件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • ボール盤バイス モノタロウ

    ボール盤バイス

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
    用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

    HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
    用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクバイメタルホールソー

    LENOX(レノックス)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)136シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44
  • ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOL

    ステンレス用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
    用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ

    研磨シャープナー 鉄工ドリル用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
    用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。仕様右回転材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
  • ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ

    ジグソーブレード 高品質 金属用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    899税込989
    1パック(5本)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので経済的です。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

    ミヤナガ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
  • 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ

    六角軸テーパー下穴錐

    モノタロウ(29件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
    用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(50件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
  • サンドフレックス BAHCO(バーコ)

    サンドフレックス

    BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
    材質ハイスバイメタル全長(mm)250
  • No.28 6角軸タップ 大西工業

    No.28 6角軸タップ

    大西工業(5件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
  • コンクリートドリルセット SK11

    コンクリートドリルセット

    SK11(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
  • 六角軸コバルトチタンドリルセット H&H

    六角軸コバルトチタンドリルセット

    H&H(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
    材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    829税込912
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • 速切木工ボアビット 六角軸 SK11

    速切木工ボアビット 六角軸

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
  • ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

    モノタロウ(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
    材質超硬合金刃数4被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN刃先形状ギャッシュ当てねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシプロブレードBIBlue マキタ

    レシプロブレードBIBlue

    マキタ
    2,498税込2,748
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
    用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • ラチェットタップホルダー ライト精機

    ラチェットタップホルダー

    ライト精機(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ専用サラエ用ラチェットハンドルです。
    タイプタップ用
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • 折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)

    折れ込みボルト抜き

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
    用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
  • T型タップホルダー ライト精機

    T型タップホルダー

    ライト精機(31件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タイプタップ用

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具