カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(54)
- エンドミル(7)
- チップ(46)
- ホルダ(2)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(1)
- 面取り・バリ取り(2)
- クーラント用品(31)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- エスコ(3)
- SKC(2)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- RS PRO(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- カーメックス(24)
- イスカル(20)
- OSG(オーエスジー)(15)
- ケナメタル(6)
- タンガロイ(6)
- プロトティップ(6)
- 京セラ(5)
- KOGI(5)
- JTC(4)
- ワルター(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- イシハシ精工(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- I-TOOL(2)
- ブランドをもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
切削工具 :「1/8npt」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス¥29,980税込¥32,9781箱(5個)4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷アメリカ管用テーパーねじです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
1/8” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材