絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(10)
  • 6.2(11)
  • 6.3(9)
  • 6.4(10)
  • 6.5(11)
  • 6.6(11)
  • 6.7(10)
  • 6.8(11)
  • 6.9(11)
  • 7(40)
  • 7.1(2)
  • 7.2(4)
  • 7.3(3)
  • 7.4(5)
  • 7.5(5)
  • 7.6(3)
  • 7.7(3)
  • 7.8(5)
  • 7.9(4)
  • 8(5)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 7(9)
  • 8(31)
全長(mm)
  • 79
  • 45(70)
  • 50(149)
  • 60(290)
  • 65(132)
  • 70(142)
  • 75(99)
  • 80(189)
  • 90(140)
  • 95(71)
  • 100(129)
  • 105(111)
  • 109(82)
  • 110(110)
  • 120(85)
  • 125(66)
  • 140(75)
  • 150(93)
  • 160(58)
  • 200(76)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • 超硬合金(45)
溝長(mm)
  • 24(2)
  • 34(33)
  • 35(2)
  • 38(5)
  • 41(6)
  • 47(1)
  • 52(1)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • TOTIME(2)
  • WIDIA(2)
  • WIDIN(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • グーリング(11)
  • ケナメタル(6)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(1)
  • マパール(4)
  • ミラー(3)
  • ユニーズ(1)
  • ワルター(1)
  • 京セラ(2)
  • 大見工業(2)
  • 岡崎精工(5)
HiKOKI(ハイコーキ)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・TOTIME・WIDIA・WIDIN・アックスブレーン・ギガ・セレクションーリミテッド・グーリング・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・マパール・ミラー・ユニーズ・ワルター・京セラ・大見工業・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「7mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • ドリル 17mm
  • 27mm

商品豆知識

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート

    岡崎精工
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    スパイラルステップドリル(2枚刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
    用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    3D超硬ドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • 超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D

    TOTIME
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • メガドリルリーマ (内部給油タイプ) マパール

    メガドリルリーマ (内部給油タイプ)

    マパール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
  • ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DE3

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725刃数2
  • メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパール

    メガドリルリーマ (外部給油タイプ)

    マパール
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
  • CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
    タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • 3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド

    3D超硬ドリル オイルホール

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

    大見工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U   5510 グーリング

    高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510

    グーリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ

    WIDIN
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ) マパール

    プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)

    マパール
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
  • 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング

    6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

    グーリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • 高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング

    高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

    グーリング
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

    グーリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーン

    ドリルボーイ工事用ドリル

    アックスブレーン
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
    用途工事用鉄工ドリル。
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパール

    ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

    マパール
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • 超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート

    グーリング
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401

    WIDIA
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    刃型スパイラルクーラント穴つき

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具