カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(1)
        • チップ(3)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • バイト(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
住友電工ハードメタル・イスカル・ノガ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「BN-30」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RM-BN イスカルチップ RM-BNイスカル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ボールエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ショート
仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!最大オーバーハングL/D=5を実現たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
ノンスリップドリル BNタイプ ユニカノンスリップドリル BNタイプユニカ
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具