カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • タップ・ダイス(2)
        • エンドミル(4)
        • チップ(2)
        • ホルダ(8)
        • フライスカッター(11)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • ホールソー・コアドリル(3)
        • カッター・メタルソー(3)

切削工具 :「M12*160」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCFWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
形状五角形
タップホルダーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLCR/Lタンガロイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SDQCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDQCR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
179,800税込197,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
内径用ホルダ A/E-SVUCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SVUCR/Lタンガロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
内径用ホルダ A/E-SDUCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDUCR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160ΦPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)京セラ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 15ケナメタル
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3) タンガロイヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3)タンガロイ
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CF タンガロイヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。材種AH710
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
169,800税込186,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
319,800税込351,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
内径用ホルダ A/E-SDXXR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDXXR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
139,800税込153,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用I-TOOL
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
サイドカッタ ASN タンガロイサイドカッタ ASNタンガロイ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13 タンガロイねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13タンガロイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLPR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ヘプタゴンフェースミルカッター ワルターヘプタゴンフェースミルカッターワルター
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、および非鉄金属に。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM12セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターシャンク セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターシャンクセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターシャンク 重金属シャンクセコ・ツールズ・ジャパン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具