カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(10)
- タップ・ダイス(4)
- エンドミル(15)
- チップ(191)
- ホルダ(16)
- フライスカッター(18)
- ツーリング(13)
- 面取り・バリ取り(18)
- リーマ(7)
- ホールソー・コアドリル(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
全長(mm)
材質
ブランド
- イスカル(72)
- 京セラ(25)
- 住友電工ハードメタル(23)
- 三菱マテリアル(20)
- THECUT(20)
- タンガロイ(13)
- ワルター(12)
- ケナメタル(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- 大洋ツール(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- カーメックス(6)
- サンドビック(6)
- TOTIME(6)
- エスコ(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ムラキ(4)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・THECUT・タンガロイ・ワルター・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大洋ツール・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・カーメックス・サンドビック・TOTIME・エスコ・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・ムラキ・ブランドをもっと見る
切削工具 :「MT-10」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

まんてんホールソー替刃
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃材質鉄本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥29,300税込¥32,2301セット翌日出荷セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105色透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥8,830税込¥9,7131セット翌日出荷セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様多機能用材質MP7140
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高硬度材、断続加工等対応です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。鉄およびステンレス加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用し、溶着を抑制しながら安定した切削性能を発揮します。特にステンレスなどの粘りのある被削材においても優れた加工安定性を実現します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。切れ味の向上により加工面品位を高めるとともに、バリの発生を抑制し、より高精度な仕上がりを実現します。用途先端60°90°120°ラインナップあり
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ XPMT-HQ
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番339-0543材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC950RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-HD
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581セット(10箱)翌日出荷から6日以内出荷アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工精度M級
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ10
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-2608刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップ ZCMT
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材