カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(91)
- タップ・ダイス(19)
- エンドミル(14)
- チップ(42)
- ホルダ(4)
- フライスカッター(25)
- ツーリング(163)
- 面取り・バリ取り(43)
- リーマ(78)
- バイト(1)
- スクロールチャック(1)
- バイス(1)
- ホールソー・コアドリル(14)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIG DAISHOWA(17)
- EIKO(栄工舎)(34)
- FACOM(17)
- GLOBE(旧堀内製作所)(12)
- NACHI(不二越)(17)
- TRUSCO(18)
- WEBA(11)
- イスカル(15)
- エスコ(13)
- カブト工業(13)
- グーリング(28)
- タンガロイ(10)
- 三菱マテリアル(28)
- 二村機器(10)
- 大洋ツール(23)
- 岡崎精工(21)
- 日研工作所(23)
- 理研製鋼(11)
- 田倉工具(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BIG DAISHOWA・EIKO(栄工舎)・FACOM・GLOBE(旧堀内製作所)・NACHI(不二越)・TRUSCO・WEBA・イスカル・エスコ・カブト工業・グーリング・タンガロイ・三菱マテリアル・二村機器・大洋ツール・岡崎精工・日研工作所・理研製鋼・田倉工具・ブランドをもっと見る
切削工具 :「MT3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
![MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623047-210506-02.jpg)
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2材質SCM415全長(mm)196
ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
ミーリングアーバーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットですセット内容ミーリングアーバー・ミーリングカッターノコ刃内径(Φmm)16ノコ刃外径(Φmm)50テーパーMT-3鋸身厚(mm)1.6アズワン品番64-5177-98RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材料にボーリング加工を行うときに用います。用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
ミスターマイスター¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
レースセンター
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
NCライブセンター高速用
VERTEX(バーテックス)¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズです。材質SUJ2硬度【シャフト】HRC60 ±2振れ精度(mm)0.003
LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
ミスターマイスター¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。用途材料の加工アズワン品番64-5177-91RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパーホルダー
BIG DAISHOWA¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50U質量(kg)1チャック内径(Φmm)42
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材




![MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623047-210506-02.jpg)