絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 6.6(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 6.9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 6.35(3)
  • 6.6(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 6.9(1)
全長(mm)
  • 83
  • 40(15)
  • 100(14)
  • 110(34)
  • 115(9)
  • 116(16)
  • 140(12)
  • 160(40)
  • 166(21)
  • 210(15)
  • 250(41)
  • 260(19)
  • 280(23)
  • 305(29)
  • 310(9)
  • 350(11)
  • 400(11)
  • 450(16)
  • 540(14)
  • 1000(20)
  • 1500(12)
材質
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 43(2)
  • 54(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • タンガロイ(2)
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SDS」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sdsコンクリートドリル
  • sdsプラスシャンク
  • sdsプラス

商品豆知識

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパードリルショート3p BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート3p

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具