切削工具 :「ctd4 t370」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CTD タンガロイチップ CTDタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CTN タンガロイチップ CTNタンガロイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
チップ JCGN タンガロイチップ JCGNタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
外径用ホルダ CGSSR/L タンガロイ外径用ホルダ CGSSR/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
クランプシステムクランプオン式仕様1コーナ一体式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
外径用ホルダ JCGWSR/L タンガロイ外径用ホルダ JCGWSR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ERイスカル
6,598税込7,258
1箱(5個)
当日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカルユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ユニファイねじ切りチップ 16IR イスカルユニファイねじ切りチップ 16IRイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
4日以内出荷から16日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカルウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル
6,598税込7,258
1箱(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
BSTPねじ切りチップ 16IR イスカルBSTPねじ切りチップ 16IRイスカル
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908トラスコ品番203-0268種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き形状三角形寸法d(mm)9.525山数11切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.28寸法x(mm)1.1寸法y(mm)1.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ISOメートルねじ切りチップ 16IR イスカルISOメートルねじ切りチップ 16IRイスカル
6,498税込7,148
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の有無穴あり
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷
穴の有無穴あり

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具