切削工具 :「psネジ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ガスタップ 平行ねじ(PS) イシハシ精工ガスタップ 平行ねじ(PS)イシハシ精工
1,798税込1,978
1個
当日出荷
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ダイス ガス管用(PS) SKS材 SKCダイス ガス管用(PS) SKS材SKC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
六角サラエナットダイス(PS)/ガス管用 SKC六角サラエナットダイス(PS)/ガス管用SKC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類PS
パイプタップ(PS) ライト精機パイプタップ(PS)ライト精機
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PS材質合金工具鋼(SKS)
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)OSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス管用タップ 左ネジ SKCガス管用タップ 左ネジSKC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ガス管用六角サラエナットダイス(PS) TRUSCOガス管用六角サラエナットダイス(PS)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。ねじの種類PS材質低合金鋼SKS
管用平行タップ P PS(Rq) TDT(田野井)管用平行タップ P PS(Rq)TDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PS
ガスダイス (PS) イシハシ精工ガスダイス (PS)イシハシ精工
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PS材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:RpOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rp食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
ロングガスタップ (PS) イシハシ精工ロングガスタップ (PS)イシハシ精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)TDT(田野井)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSVねじの種類SP-P-S食付2.5P
管用平行ダイス SKS 75径 TRUSCO管用平行ダイス SKS 75径TRUSCO
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75
パック入 ガスダイス (PS) イシハシ精工パック入 ガスダイス (PS)イシハシ精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS-200-1-1/2-11 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS-200-1-1/2-11YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番217-2405
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)TDT(田野井)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448溝数5溝
ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管用タップ ZC-PTDT(田野井)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
ガスタップ (PS) イシハシ精工ガスタップ (PS)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。
用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。
用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ ライト精機六角軸パイプタップライト精機
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.36MB)
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
33,700税込37,070
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)109質量(g)412ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)33呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

雄ネジ雌ネジ特集
おすすめ人気ランキング
切削工具