カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(7)
- タップ・ダイス(38)
- ツーリング(2)
- リーマ(8)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
溝長(mm)
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・プロトティップ・エスコ・NACHI(不二越)・SKC・BIG DAISHOWA・タンガロイ
切削工具 :「rc1/16」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類Rc食付2.5P仕様-
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc
OSG(オーエスジー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp
OSG(オーエスジー)¥6,698~税込¥7,368~1本翌日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材