絞り込み
ねじの呼び
- W5/16
- 3.1mm(232)
- 4mm(527)
- 4.15mm(289)
- 5mm(413)
- M2(1,776)
- M2.3(561)
- M2.5(728)
- M2.6(1,443)
- M3(5,098)
- M3.5(1,382)
- M3.8(504)
- M4(7,703)
- M4.2(448)
- M4.5(441)
- M4.8(227)
- M5(5,338)
- M6(4,371)
- M8(2,360)
- M10(1,000)
- M12(610)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(4)
ブランド
- 大阪魂(4)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・スリーエッチ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品
OHSATO(大里)¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
W5/16x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
エスコ¥925税込¥1,0181パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-111A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W5/16頭部形状皿頭