絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(451)
  • ANEX(492)
  • BAHCO(バーコ)(1,254)
  • BONDHUS(580)
  • JTC(549)
  • KNIPEX(クニペックス)(667)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,102)
  • KTC(892)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • Pro-Auto(668)
  • RIDGID(日本エマソン)(983)
  • SK11(1,182)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,041)
  • TRUSCO(1,417)
  • Wera(532)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • エスコ(8,565)
  • スーパーツール(590)
  • トップ工業(559)
  • ベッセル(567)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,981)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(173)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(267)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
  • 校正(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

53,328件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター オートロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
    種別L型全長(mm)168色黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • 替刃 大 カッター用 モノタロウ

    替刃 大 カッター用

    モノタロウ(369件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅18mmの標準タイプ。
    仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(176件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター替刃 (大) オルファ

    カッター替刃 (大)

    オルファ(107件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ドライバー パワーグリップ モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ

    モノタロウ(312件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ

    工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
    材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC入組点数3切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • カッター 小型 モノタロウ

    カッター 小型

    モノタロウ(150件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥37~税込¥41~
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • カッター オートロックタイプ モノタロウ

    カッター オートロックタイプ

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
    付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)仕様ロック機構付種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ

    精密ドライバー セット 11本

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(11本)
    当日出荷
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
  • ハイパーAL型 オルファ

    ハイパーAL型

    オルファ(28件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329色イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(377件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーL型 オルファ

    ハイパーL型

    オルファ(30件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337色イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロドライバー ベッセル

    マイクロドライバー

    ベッセル(52件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パイプレンチ モノタロウ

    パイプレンチ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
  • 強力万能はさみ コンパクト モノタロウ

    強力万能はさみ コンパクト

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
  • ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ

    ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウ

    モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションレンチセット モノタロウ

    コンビネーションレンチセット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(8本)
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
  • フックピック セット モノタロウ

    フックピック セット

    モノタロウ(422件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット
    当日出荷
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ 高品質(JIS)

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
    用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)160質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
...

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具