41ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,185件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢

    ミニテックピンセットラジオペンチ

    フジ矢(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
    寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
  • 板ラチェットレンチ トップ工業

    板ラチェットレンチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
  • コンビハンマ交換用ヘッド KTC

    コンビハンマ交換用ヘッド

    KTC(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)樹脂適合UD7-10トラスコ品番373-8922質量(g)25
  • 特専M型 オルファ

    特専M型

    オルファ(10件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
    規格M型ブラック/イエロートラスコ品番360-7666質量(g)29適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートエコワイド シール付 トップ工業

    ショートエコワイド シール付

    トップ工業(22件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
  • のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウ

    のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX

    ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
  • マグキャッチNANO ANEX

    マグキャッチNANO

    ANEX(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー

    パッキンツール コルクスクリュー 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
    用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
  • 第二種電工試験練習用 器具セット ホーザン

    第二種電工試験練習用 器具セット

    ホーザン
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
    セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1質量(kg)2アズワン品番64-5104-78
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形
  • 木製トンボ完成品 OWL

    木製トンボ完成品

    OWL(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    木製の整地作業用レーキです。
    用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500先幅(mm)660質量(g)1500
  • ロングツールバッグ SK11

    ロングツールバッグ

    SK11(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)150
  • 穴あけポンチマット GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチマット

    GISUKE(タカギ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    敷くだけで振動と衝撃を防止。
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に種類セット品全長(mm)275クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)
  • ショベル 携帯用 モノタロウ

    ショベル 携帯用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
    用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用全長(mm)460(折畳時:192)材質(頭)鉄(50Mn)質量(kg)0.7付属品収納袋板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ頭部長(mm)157頭部幅(mm)112
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 10Jステープル マキタ

    10Jステープル

    マキタ(4件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)
    当日出荷
    幅(mm)10材質
  • ウエストビットセット JEFCOM(ジェフコム)

    ウエストビットセット

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6本)
    当日出荷
    マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
  • ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL用セフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    激しい動きで外れることがないロック付ホルスター 親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける 自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整) キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製 安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
    材質ABS樹脂質量(g)72適合ベルト幅(mm)~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
  • パーツキャリーボックス モノタロウ

    パーツキャリーボックス

    モノタロウ(35件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
    材質PP幅(mm)275ブルー高さ(mm)80質量(g)220奥行(mm)275
  • スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • Nつま~る 友定建機

    Nつま~る

    友定建機(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
    用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
  • 金象印ホームショベル 浅香工業

    金象印ホームショベル

    浅香工業(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
  • 電動ドリル用フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用フレックスソケットアダプター

    トップ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    曲げ角度10度まで曲がる
    仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)16
  • ドカット リングスター

    ドカット

    リングスター(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。長さ・幅・高さをワイドに設計。本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。中皿は特殊形状にて収納したままスプレー缶(200mm)も収納可能です。 フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。 スタッキング可能。 浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。 小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付) L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。 高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) 高耐衝撃性コーポリマー使用。
    トラスコ品番487-2584材質バックル:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.5ブルー材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
  • 竹ピンセット ホーザン

    竹ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
    仕様完全非磁性材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
  • 強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強力型フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
    用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
    用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ネジザウルスSE ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスSE

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)175材質高炭素鋼質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
  • トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO

    トランク型工具箱 203X109X56

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
    材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
  • プラス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プラス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 角型スタンドバッグPRO SK11

    角型スタンドバッグPRO

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス質量(kg)1.32材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×280×80~360加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280
  • ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウ

    ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
    用途締め付け、取り外しに使用範囲(mm)25~160全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570ベルト厚(mm)3.8
  • センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
    用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
  • インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
    穴角4角寸法L1(mm)20

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具