44ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,185件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパースクレーパー替刃 オルファ

    ハイパースクレーパー替刃

    オルファ(4件のレビュー)
    579税込637
    1セット(6枚)
    当日出荷
    ハイパースクレーパー用替刃です。
    刃幅(mm)100
  • ハイパースクレーパー替刃 オルファ

    ハイパースクレーパー替刃

    オルファ(4件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番485-8441適合本体220B、221B厚さ(mm)0.5質量(g)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス替刃小 オルファ

    ステンレス替刃小

    オルファ(2件のレビュー)
    219税込241
    1箱(5枚)
    当日出荷
    水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。
    刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハトメパンチ オープン工業

    ハトメパンチ

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
    材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
  • 木槌 浅香工業

    木槌

    浅香工業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
    用途打込み作業や板金作業。
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
    寸法H(mm)30
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
    差込角(mm)9.5タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ヘキサゴンソケット TRUSCO

    ヘキサゴンソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
  • AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。
    形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 替刃式スクレーパー替刃 PELICAN(ペリカン)

    替刃式スクレーパー替刃

    PELICAN(ペリカン)(6件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体2875-005
  • コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
    歯幅(mm)13
  • テストハンマー TRUSCO

    テストハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械機器や車輌の点検
  • コンビハンマ KTC

    コンビハンマ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ウォーターポンププライヤー ホーザン

    ウォーターポンププライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    全長(mm)255最大口開き(mm)42くわえられる加工物寸法(mm)42トラスコ品番400-5309材質S55C質量(g)350アゴの深さ(mm)36ジョイント移動寸法(mm)42口幅調節4段階
  • スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピンナハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
  • インパクトドライバー用ビット ベッセル

    インパクトドライバー用ビット

    ベッセル(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
    適合機器ベツセルNo.2500 No.2400種別ビット本数10両頭機能片頭
  • インパクトドライバ クロスビットショート KTC

    インパクトドライバ クロスビットショート

    KTC
    519税込571
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • ファンシーツール ミニハンマー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール ミニハンマー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
  • レンチ 水栓配管用 モノタロウ

    レンチ 水栓配管用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
    用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
  • ビット&ソケット E-Value

    ビット&ソケット

    E-Value(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。仕様プラスチックケース入り
  • ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル

    ボールクイックキャッチャー 2個組

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スパナ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状スパナ商品構成単品
  • ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウ

    ロータリーカッター 刃径60mmタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
    用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。刃径(Φmm)60材質(刃)SKS材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃厚(mm)0.35
  • プチノイ ハンドル付 不動技研

    プチノイ ハンドル付

    不動技研(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンドル付の収納ボックス。 洗車用具・ドリンク・パソコン周辺機器など使い方フリースタイル!
    クリア材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)240外寸法・奥行(mm)337
  • ハトメの玉 Y-SK11

    ハトメの玉

    Y-SK11
    1,498税込1,648
    1パック(1000個)
    当日出荷
    厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
    用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • テープフッカー E-Value

    テープフッカー

    E-Value(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
    用途マスキングテープの持ち運び。
  • ライトモンキー(黒金) フジ矢

    ライトモンキー(黒金)

    フジ矢(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • 樹脂バネクランプ iHelp

    樹脂バネクランプ

    iHelp(2件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
  • スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
    用途深い穴のスナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)175軸穴種別穴用アーム長さ(mm)55クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)使用範囲(Φmm)10~50
  • ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)

    ウレタンショックレスハンマー

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX

    差替式パワードライバー(ハンドルのみ)

    ANEX(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
    トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
  • ペンチ差し 2段 モノタロウ

    ペンチ差し 2段

    モノタロウ(18件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1680デニールのポリエステル素材で摩擦に強く、耐久性抜群のペンチ差しです。 ペンチが2段差せます。
    用途ペンチ差し材質ポリエステル(1680デニール)ブラックタイプペンチ親子吊適合ベルト幅(mm)55寸法(前幅×全長)(mm)約85×210

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具