カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(8,841)
- スパナ/レンチ(7,871)
- ソケット/ソケットレンチ(11,865)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1,660)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4,539)
- 電設工事関連(2,508)
- 水道・空調配管用工具(3,845)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1,382)
- プーラー(引き抜き専用工具)(1,115)
- 工具セット(723)
- ハサミ(1,160)
- カッター(2,341)
- のこぎり(2,434)
- バール/タガネ/クサビ(767)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(235)
- ポンチ/刻印/ハトメ(1,835)
- リベッター/ナッター/タッカー(318)
- ハンマー(2,727)
- 土木建築関連(2,095)
- 大工道具(1,786)
- 防爆工具(447)
- その他作業工具(2,262)
- 作業工具その他(874)
- 工具箱/腰袋/工具差し(3,555)
- トルク機器再校正サービス(9)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,052)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,433)
- BAHCO(バーコ)(1,354)
- SK11(1,205)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,065)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(906)
- RIDGID(日本エマソン)(817)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(583)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
40ページ目: 作業工具
商品豆知識

ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
テーパースリムエックスビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
板ラチェットドライバーセット
ベッセル(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
倍力ワイヤークランプカッター
トップ工業(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。全長(mm)185トラスコ品番311-4309質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
トルクレンチセット
EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向右主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
パッキンカッター
神沢(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途パッキン・ガスケット作りに材質(刃)刃物工具鋼穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど穴あけ範囲(Φmm)30~300
アタッシェケース
明邦化学(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8724材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.64色ブラックアズワン品番1-9586-03外寸法・高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)外寸法・間口(mm)366
穴用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
福寿 ステンレス角鏝
カネシカ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用。「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない。強度重視の金属タイプ。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付用途セフ着脱式ホルダー適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)材質金属取付方式固定式(ネジ式)対応【カスタムセフ】あり負荷質量(kg)【ベルト】3ボタン仕様トップボタン
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509~税込¥560~1丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップチップ
ホーザン(1件のレビュー)¥699税込¥7691組(2個)当日出荷全長(mm)48仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマーチップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
プレミアム2A型
NTカッター(13件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。色パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
着脱式工具ホルダーグラス カラビナ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス用途セフ着脱式工具ホルダー材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い)仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
ピンセット ESD 交換チップ
(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
セーフティカッター
Slice(スライス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴材質(刃)セラミック材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>寸法(mm)61.24×30.76×5.71質量(g)6
エックスハイパーAL型
オルファ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ペン型ドライバーケース
DBLTACT(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
クラフト用ゴム切り(曲刃)
ALLEX(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)樫材質(柄部)樫主な用途解体作業/打ち込み作業頭部長(mm)240
スーパークッション貫通ドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり