絞り込み

42ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,431件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • ユニバーサルジョイント KTC

    ユニバーサルジョイント

    KTC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョン種別ジョイント
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ディープソケット(ミリ) (6角) KTC

    ディープソケット(ミリ) (6角)

    KTC(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
  • コンビハンマ KTC

    コンビハンマ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
  • ナットブレーカー トップ工業

    ナットブレーカー

    トップ工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
    用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
  • インパクトドライバー用ビット ベッセル

    インパクトドライバー用ビット

    ベッセル(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
    種別ビット適合機器ベツセルNo.2500 No.2400本数10両頭機能片頭
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷
    めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    359税込395
    1個
    当日出荷
    お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。
    材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE

    ショベルレーキ 500 P柄

    金象PROLINE(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
    用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
    用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX

    黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

    ANEX(4件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
    先端サイズ+2両頭機能両頭
  • なめたネジを外すドライバー SK11

    なめたネジを外すドライバー

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
    用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
  • ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウ

    ロータリーカッター 刃径60mmタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
    用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 穴あけポンチマット GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチマット

    GISUKE(タカギ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    敷くだけで振動と衝撃を防止。
  • ケーブルストリッパー アイデアル(IDEAL)

    ケーブルストリッパー

    アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
    セット内容平刃3枚、丸刃1枚
  • ハンドホー(ステンレス製左官鍬) 王将(須佐製作所)

    ハンドホー(ステンレス製左官鍬)

    王将(須佐製作所)(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
    頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)

    ウレタンショックレスハンマー

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
    種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめたネジはずしビット TRUSCO

    なめたネジはずしビット

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
    仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)65
  • テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    469税込516
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 貫通柄千枚通し 千吉

    貫通柄千枚通し

    千吉(4件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
    用途穴開けに。材質(針)炭素工具鋼
  • 倍力ワイヤークランプカッター トップ工業

    倍力ワイヤークランプカッター

    トップ工業(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
    用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。トラスコ品番311-4309全長(mm)185質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • パッキンカッター 神沢

    パッキンカッター

    神沢(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途パッキン・ガスケット作りに穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど材質(刃)刃物工具鋼穴あけ範囲(Φmm)30~300
  • パーツキャリーボックス モノタロウ

    パーツキャリーボックス

    モノタロウ(35件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
    材質PP幅(mm)275ブルー高さ(mm)80質量(g)220奥行(mm)275
  • 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • オールステンミニカッター 土牛

    オールステンミニカッター

    土牛(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
    全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
  • Sバール 土牛

    Sバール

    土牛(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    仕様吊り下げスリーブ付
  • 電動ドリル用フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用フレックスソケットアダプター

    トップ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    曲げ角度10度まで曲がる
    仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法D(mm)16
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • P-450替刃 オルファ

    P-450替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    249税込274
    1箱(5枚)
    当日出荷
    アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
    トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55材質(刃)SKS-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウ

    のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
  • ESDピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
  • 特殊鋼 万能鋏 モトコマ

    特殊鋼 万能鋏

    モトコマ(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
    用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)寸法(mm)170×47×18全長(mm)170質量(g)160
  • プレミアム2A型 NTカッター

    プレミアム2A型

    NTカッター(13件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
    仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16パールブラック適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
  • 着脱式工具ホルダーグラス カラビナ タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダーグラス カラビナ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス
    用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い)ベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
  • 着脱式工具差し 2本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 2本差し

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4711寸法(mm)287×74×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)120適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • 剪定皮サック 1丁 岡恒

    剪定皮サック 1丁

    岡恒(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    岡恒剪定鋏専用皮サックです。
    全長(mm)210質量(kg)0.08

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具