49ページ目: 作業工具

商品豆知識

67,185件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
    種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • 六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs モノタロウ

    六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs

    モノタロウ(11件のレビュー)
    249税込274
    1セット(7本)
    当日出荷
    タイプインチサイズセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • カッターケース コヅチ

    カッターケース

    コヅチ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質牛白皮形状カッターケース寸法(mm)W65×H220質量(g)70奥行(mm)25適合ベルト幅(mm)50
  • パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)

    パイプカッタ替刃

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    切れ味バツグン
    用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(4件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)

    精密薄刃プラニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
    全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO

    傾斜型下敷き クサビ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
    用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工)

    アンカープライヤー ヒッパー

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
    種類その他プライヤ長さ(mm)220付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
  • ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO

    万能金切バサミ 曲刃

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
    全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
  • パイプリーマー TRUSCO

    パイプリーマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5直径(mm)35
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯ペンチ モノタロウ

    偏芯ペンチ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質CRV幅(mm)(先端開)約40全長(mm)200質量(g)276使用範囲1.25~3.5mm2刃部硬度HRC58~62被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着能力(mm2)1.25~3.5
  • ネジモグラ ミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジモグラ ミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナセット スーパーツール

    コンビネーションスパナセット

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    めがねとスパナで本締めにも対応しています。 主要サイズのセット組み。 丈夫な布製袋入りで管理がしやすい。
  • アングルドライバー 曲者 SK11

    アングルドライバー 曲者

    SK11(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
    用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
  • 左官鏝5点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝5点セット

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5点)
    当日出荷
    粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    1,098税込1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
  • コンパクトラチェットハンドル SK11

    コンパクトラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
  • アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイボルトクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
    材質スチール
  • ヤニクリーン300先端工具用 Silky(ユーエム工業)

    ヤニクリーン300先端工具用

    Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
    用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
  • ESDピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.3(GGタイプ)全長(mm)113材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8442幅(mm)10質量(g)13タイプ極細抵抗値(Ω)1×105~108
  • 全ねじレンチ モノタロウ

    全ねじレンチ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
    用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
  • チューブカッター クイックセッティングタイプ モノタロウ

    チューブカッター クイックセッティングタイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
    用途鉄、銅、アルミパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75最大切断厚さ(mm)3.5
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 両面ハトメパンチ FAMILY TOOL

    両面ハトメパンチ

    FAMILY TOOL(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
    用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
  • フレックスコンビレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    フレックスコンビレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
    材質クロームバナジューム鋼首振りあり
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • マイクロ・コンビハンマー ANEX

    マイクロ・コンビハンマー

    ANEX(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-6060セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)68種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • タジマ ソケットアダプター タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ソケットアダプター

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
  • イージーベルトホルダー KOMELON

    イージーベルトホルダー

    KOMELON(11件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
    用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
  • エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
    用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
  • カッター サウスポー タジマツール(TJMデザイン)

    カッター サウスポー

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    左刃を使用しています。 オートロック式(ロック力3キロ)です。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。 刃折り器(スナッパー)付です。
    用途左利き厚物切断用カッター全長(mm)165刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃左刃(LB-50LP)トラスコ品番377-1784イエロー
  • デザインナイフ NTカッター

    デザインナイフ

    NTカッター(9件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
    用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。トラスコ品番381-9272全長(mm)142質量(g)47グリップ径(Φmm)11刃厚(mm)0.38適合替刃BDA-200P・BDC-200P

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具