カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(19)
        • 電設工事関連(21)

作業工具 :「vvf1.6*2」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
VA線ケーブルストリッパー JOB MasterVA線ケーブルストリッパーJOB Master(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50質量(g)360皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ(アルティメット)VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
電工VAストリッパ(黒金) フジ矢電工VAストリッパ(黒金)フジ矢
7,198税込7,918
1個
当日出荷
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチVICTOR(花園工具)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0サイズ寸切り:W3/8タイプくわえ部:ギザ付き仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)材質(本体)特殊鋼
VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!開き留めストッパーでコンパクトに収納可能バネが進化!露出を抑え、バネが外れにくい目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル関連資料(1.02MB)
電気工事士技能試験工具セット TSUNODA(ツノダ)電気工事士技能試験工具セットTSUNODA(ツノダ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
VVF線ストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)VVF線ストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
パワーニッパー(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパー(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
電PRO偏芯ペンチ マーベル電PRO偏芯ペンチマーベル
4,398税込4,838
1本
当日出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯
テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)テコペン偏芯パワーペンチKUROKIN(黒金)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
パワーニッパ スリーピークスパワーニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパタジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (成形グリップ)スリーピークス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
ダイヤル式VA線ストリッパー マーベルダイヤル式VA線ストリッパーマーベル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
VA線ストリッパ本体 MASTERTOOLVA線ストリッパ本体MASTERTOOL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット TRUSCO電気工事士技能試験工具 ツールロールセットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A
1,750税込1,925
1個
翌々日出荷
用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・成形グリップ)スリーピークス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
電工プロニッパー 圧着付・強力タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・強力タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐久性の高い強力刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。 頑丈構造設計。 圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
電工VAストリッパー イチネンTASCO電工VAストリッパーイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
斜ニッパー WIZ'A斜ニッパーWIZ'A
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに材質本体:バナジウム鋼 柄部:ビニールブラック/シルバー質量(g)140刃長(mm)25切断能力(鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm表面処理黒染め仕上げ刃部硬度54~62HRC寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×52×18柄タイプビニールグリップ
寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO寸切リ修正ペンチイチネンTASCO
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
空調工事、電気工事作業などに!掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-7
1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー エスコ1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580ED-5
VA線ストリッパー MASTERTOOLVA線ストリッパーMASTERTOOL
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具