絞り込み
呼び径(A)
  • -
  • 15(6)
  • 20(66)
  • 25(75)
  • 32(82)
  • 40(85)
  • 50(94)
  • 65(90)
  • 80(89)
  • 100(90)
  • 125(78)
  • 150(77)
  • 200(66)
  • 250(57)
  • 300(47)
  • 350(8)
  • 400(6)
  • 450(5)
  • 500(4)
  • 600(3)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(2)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(75)
32(82)
40(85)
50(94)
65(90)
80(89)
100(90)
125(78)
150(77)
200(66)
LCコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン)LCコネクタ埋設用TOZEN(トーゼン)
769,800税込846,780
1台
41日以内出荷から67日以内出荷
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LCコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)LCコネクタ露出用TOZEN(トーゼン)
729,800税込802,780
1台
41日以内出荷から67日以内出荷
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
防振継手特集
おすすめ人気ランキング
防振継手・伸縮継手