カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(701)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- トヨタ(140,111)
- ミツビシ(138,046)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(45,379)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,116)
- スズキ(21,192)
- ダイハツ(16,059)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,006)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,026)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(834)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,048)
グリーンマーク認定(8)
グリーン購入法適合(360)
バイオマスマーク認定(8)
再生紙使用マーク適合(53)
サービス分類
- その他サービス(4)
- オーダー・加工(5)
- リサイクル・リビルト(457)
- 名入れ(5)
- 組立・設置・取付(44)
商品レビュー
価格
価格で絞り込む

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9221件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1006件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイル処理ボックス
(3481件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
バッテリー補充液 コック付 20L
(289件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(20L)3日以内出荷イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(258件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(83件のレビュー)¥599~税込¥659~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2829件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
ウィンドウォッシャー液
(449件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
ブレーキフルード
(1464件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(1L)ほか当日出荷FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(537件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
(125件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(420mL)ほか当日出荷油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
(327件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻(60カット)ほか当日出荷吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプ色白シートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1331件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(193件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー
(1422件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
撥水ワイパー替えゴム
(324件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
エアコンオイル
(514件のレビュー)¥439税込¥4831缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
通水洗車ブラシ PP
(116件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
ガラスうろこ取りクリーナー
(887件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50g)ほか当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(61件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ショップタオル オリジナル
SCOTT(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(55カット)ほか当日出荷丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5色ブルー危険物の類別非危険物
絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1144件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
タイヤストッパー PPCP樹脂製
(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個)当日出荷PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)色オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど販売区分業務用
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(197件のレビュー)¥759税込¥8351缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
LLC (クーラント・不凍液)
(509件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
ワイパーブレード
(1645件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
オイル交換ステッカー
(479件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100枚)当日出荷シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
ブレーキフルード
(757件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(1L)ほか当日出荷FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
シリコンリムーバー
(411件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら