絞り込み
ねじの呼び
- M42
- 1/4(103)
- 5/16(104)
- 3/8(123)
- M2(116)
- M2.5(102)
- M3(661)
- M4(936)
- M5(1,040)
- M6(1,495)
- M8(1,588)
- M10(1,413)
- M12(1,233)
- M14(335)
- M16(761)
- M18(136)
- M20(449)
- M22(164)
- M24(229)
- M30(113)
- W3/8(145)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 90(5)
- 100(7)
- 110(8)
- 115(3)
- 120(6)
- 130(6)
- 140(7)
- 150(7)
- 160(7)
- 170(7)
- 180(7)
- 190(6)
- 200(9)
- 210(5)
- 220(6)
- 230(4)
- 240(6)
- 250(6)
- 260(5)
- 270(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(17)
- S45C(1)
- SCM435(2)
- SS400(1)
頭部形状

六角(16)

六角穴付き(3)
種別
全ねじ(12)
半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(19)
3・4・4.5
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(11)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(17)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(22)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ボサード・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(2本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目