絞り込み
ねじの呼び
- W3/4
- 1/4(38)
- 5/16(34)
- 3/8(30)
- M2(33)
- M2.5(28)
- M3(183)
- M4(254)
- M5(294)
- M6(403)
- M8(408)
- M10(367)
- M12(305)
- M14(110)
- M16(193)
- M18(59)
- M20(133)
- M22(65)
- M24(75)
- M30(46)
- W3/8(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(5)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(2)
- 120(1)
- 130(2)
- 140(1)
- 150(3)
- 200(1)
- 285(2)
- 1000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(1)
- SS400(2)
頭部形状

六角(4)

六角穴付き(3)
種別
その他(3)
全ねじ(6)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.54(10山)(10)
2.54(10山)
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ウィット(10)
ウィット
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(10)
大阪魂
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット