絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(4)
長さ(mm)
- 6
- 10(12)
- 12(15)
- 15(12)
- 20(16)
- 25(19)
- 30(22)
- 35(14)
- 40(19)
- 45(9)
- 50(13)
- 55(8)
- 60(15)
- 70(12)
- 80(17)
- 90(15)
- 100(9)
- 160(9)
- 180(10)
- 200(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- チタン(3)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状

低頭(1)

六角(2)

六角穴付き(1)

極低頭(1)
種別
全ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(1)
0.5・0.7(36山)・0.8
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クローム(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・クローム・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 八幡ねじ(4)
- 大阪魂(3)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
八幡ねじ・大阪魂・ボサード・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

チタン六角穴付ボルト
由良産商¥119,800税込¥131,7801箱(500個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥174,800~税込¥192,280~1ケース(18000本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥141,190税込¥155,3091ケース(32000本)5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥203,610税込¥223,9711ケース(32000本)5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売
八幡ねじ¥191,230税込¥210,3531ケース(32000本)5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位)
ボサード¥198,800税込¥218,6801箱(500個)5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。穴の形状六角穴