絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(7)
  • 0.6(4)
  • 0.7(4)
  • 0.8(7)
  • 0.9(5)
  • 1(7)
  • 1.1(4)
  • 1.2(7)
  • 1.3(4)
  • 1.4(6)
  • 1.5(4)
  • 1.6(6)
  • 1.7(4)
  • 1.8(6)
  • 1.9(4)
  • 2(5)
  • 2.1(4)
  • 2.2(4)
  • 2.3(4)
  • 2.34(13)
シャンク径(Φmm)
  • 2.34
  • 3(1,107)
  • 4(2,123)
  • 5(631)
  • 6(3,757)
  • 6.35(1,000)
  • 6.5(192)
  • 7(416)
  • 8(3,096)
  • 9(401)
  • 10(3,530)
  • 11(374)
  • 12(3,148)
  • 13(474)
  • 14(563)
  • 16(2,185)
  • 18(352)
  • 20(1,958)
  • 25(992)
  • 32(661)
  • 42(284)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 43.5(2)
  • 44(1)
  • 44.5(1)
  • 45(7)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 58(2)
  • 61(3)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(10)
  • 超硬合金(7)
  • (2)
溝長(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(6)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ミニター(4)
  • サンフレックス(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • リューター(1)
ミニター・サンフレックス・NACHI(不二越)・リューター(日本精密機械工作)・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・斎藤ツヰストドリル製作所・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・リューター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
マイクロドリル  (3本入) サンフレックスマイクロドリル (3本入)サンフレックス(8件のレビュー)
899税込989
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
精密ドリル サンフレックス精密ドリルサンフレックス
519税込571
1本
当日出荷から8日以内出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD2斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
アイテムセット(精密ドリルセット) サンフレックスアイテムセット(精密ドリルセット)サンフレックス
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途精密ドリルセット軸径(Φmm)2.34セット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175
ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬Sニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質K10
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
ハイスドリルセット 永興電機工業ハイスドリルセット永興電機工業
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セット内容:2A31020・2A31021・2A31022・2A31023・2A31024・2A31025・2A31026・2A31027・2A31028 (各1本/計9本セット)。1パック9枚入りです。
軸径(Φmm)2.34区分セット入数9
ハイスピードスチールルーマードリル 永興電機工業ハイスピードスチールルーマードリル永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷
銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。
軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
スチールルーマードリル 永興電機工業スチールルーマードリル永興電機工業
2,598税込2,858
1パック
3日以内出荷
木材、アクリル、プラスチック等にも精度よく穴あけができます。ハイスピードスチールルーマードリルより軟らかい材質です。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
ツイストドリル(スチール鋼) リューターツイストドリル(スチール鋼)リューター
2,498税込2,748
1袋(5本)
翌々日出荷
スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)スチール鋼ツイストドリルセットリューター(日本精密機械工作)
24,980税込27,478
1セット(19本)
3日以内出荷
高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)ツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34
ドリル コートHS S柄 GCOSD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル コートHS S柄 GCOSD2斎藤ツヰストドリル製作所
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ミニモ 超硬カッターセット クロスカット ミニターミニモ 超硬カッターセット クロスカットミニター
49,980税込54,978
1組(9本)
6日以内出荷
超硬カッターセットクロスカットです。
切刃形状その他
ミニモ ハイスピードスチールトドリル ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリルミニター
16,980税込18,678
1袋(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)2.34シャンク形状ストレートシャンク
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6 ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6ミニター
16,980税込18,678
1袋(10本)
6日以内出荷
折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
サンフレホビー精密ドリル サンフレックスサンフレホビー精密ドリルサンフレックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)
6日以内出荷から7日以内出荷
軸径(Φmm)2.34

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具