絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(3)
  • 10.1(2)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 10.32(2)
  • 10.5(3)
  • 10.716(2)
  • 10.8(3)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 11.2(5)
  • 11.3(5)
  • 11.4(4)
  • 11.5(5)
  • 11.8(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6.35(1)
  • 7(4)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 11.8(1)
  • 11.9(1)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 141
  • 40(729)
  • 45(916)
  • 50(1,897)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,189)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(5)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(23)
  • (2)
溝長(mm)
  • 70(3)
  • 73(1)
  • 81(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 86(6)
  • 87(1)
  • 90(2)
  • 91(3)
  • 92(5)
  • 93(1)
  • 94(4)
  • 99(1)
表面処理
  • PVDコーティング(4)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(12)
  • グーリング(7)
  • タンガロイ(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 田倉工具(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • マパール(1)
モノタロウ・ケナメタル・グーリング・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大見工業・S&K(三興製作所)・BIG DAISHOWA・田倉工具・TRUSCO・三菱マテリアル・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS刃数6
チャックアーバー 田倉工具チャックアーバー田倉工具(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
15,980税込17,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコートグーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25Dグーリング
38,980税込42,878
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート10DNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D大見工業
21,980税込24,178
1本
59日以内出荷
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
超硬ドリル B286HPS ケナメタル超硬ドリル B286HPSケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬エンドミル RSM II ケナメタル超硬エンドミル RSM IIケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。11枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質超硬刃数11切刃長さ(mm)32表面処理PVDコーティングネック径D3(Φmm)15.04
超硬ドリル B732HP ケナメタル超硬ドリル B732HPケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。 ロングタイプ
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬ドリル B221HP ケナメタル超硬ドリル B221HPケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬ドリル B256YPC ケナメタル超硬ドリル B256YPCケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬ドリル B254YPC ケナメタル超硬ドリル B254YPCケナメタル
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬ドリル B707FBS ケナメタル超硬ドリル B707FBSケナメタル
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B707FBL ケナメタル超硬ドリル B707FBLケナメタル
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B707FBG ケナメタル超硬ドリル B707FBGケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
超硬ドリル B978 ケナメタル超硬ドリル B978ケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 3DタイプS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
MWシャンク BIG DAISHOWAMWシャンクBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BSRoHS指令(10物質対応)対応
メガドリル180 (内部給油タイプ) マパールメガドリル180 (内部給油タイプ)マパール
74,980税込82,478
1本
翌日出荷から10日以内出荷
先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
67,980税込74,778
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
71,980税込79,178
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
56,980税込62,678
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DMX タンガロイドリル 超硬S DMXタンガロイ
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
57,980税込63,778
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具