絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.1(3)
  • 7.2(3)
  • 7.3(3)
  • 7.4(3)
  • 7.5(4)
  • 15.1(9)
  • 15.2(9)
  • 15.3(9)
  • 15.4(8)
  • 15.5(14)
  • 17.07(2)
  • 17.25(3)
  • 17.46(3)
  • 17.5(7)
  • 17.75(4)
  • 18(7)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 50(1)
  • M2(1)
  • MT2(19)
  • MT3(2)
全長(mm)
  • 228
  • 40(729)
  • 45(916)
  • 50(1,898)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,188)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(22)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 128(19)
  • 130(12)
  • 147(1)
  • 167(1)
  • 171(1)
  • 173(4)
  • 195(1)
表面処理
  • その他(4)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(10)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • グーリング(11)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 理研製鋼(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • TRUSCO(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • アックスブレーン(2)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • タンガロイ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • WIDIN(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・BIG DAISHOWA・アックスブレーン・岡崎精工・ケナメタル・BAHCO(バーコ)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イシハシ精工・タンガロイ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・WIDIN・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
4,590税込5,049
1パック(5本)
当日出荷
●鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●ステンレス・軟鋼材・非鉄金属・合成樹脂用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
レシプロソー用 ナイフ刃 マキタレシプロソー用 ナイフ刃マキタ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
6,698税込7,368
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーンセーバーソーブレード(5枚入)アックスブレーン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
超硬チップ付セーバーソー BAHCO(バーコ)超硬チップ付セーバーソーBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に材質特超硬刃形状ストレート厚さ(mm)1.3山数3切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用TRUSCO
4,198税込4,618
1セット(5枚)
当日出荷
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ)ダイヤモンドコアBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入 TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード 5枚入TRUSCO
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。トラスコ品番207-6126材質刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼厚さ(mm)1全長(mm)228入数(枚)5(パック)山数18切断能力(mm)【ステンレス】1.6~4.8【鉄】1.6~3.175【ステンレス管・鋼管・チャンネル】1.6~4.8有効刃長(mm)208
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
22,980税込25,278
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具