絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 8.6(3)
  • 8.7(3)
  • 8.8(3)
  • 8.9(3)
  • 9(3)
  • 17.25(1)
  • 17.46(1)
  • 17.5(5)
  • 17.75(1)
  • 18(5)
  • 29(1)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(4)
全長(mm)
  • 263
  • 40(729)
  • 45(916)
  • 50(1,898)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,188)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(9)
溝長(mm)
  • 114(1)
  • 165(6)
  • 207(1)
  • 208(3)
  • 211(1)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(5)
  • ホモ処理(3)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(10)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • タンガロイ(1)
  • WIDIN(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • タイテックス(1)
グーリング・ユニカ・TRUSCO・NACHI(不二越)・BAHCO(バーコ)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BIG DAISHOWA・タンガロイ・WIDIN・住友電工ハードメタル・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドソー替刃(ハイス) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCOハンドソー替刃(バイメタル品)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
ハンドソー替刃(ハイス普及品) TRUSCOハンドソー替刃(ハイス普及品)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5枚)ほか
当日出荷
普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に全長(mm)263山数24材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
ナチ ハンドソー #101 24T一般鉄材用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 24T一般鉄材用NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
当日出荷
ステンレス用
全長(mm)263質量(g)163
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ナチ ハンドソー #101 32T ステン用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 32T ステン用NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
欠品中
用途薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。材質合金工具鋼SKS全長(mm)263質量(g)181刃数32山直径(Φmm)5.5
ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス) BAHCO(バーコ)ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
ハンドソー替刃ハイス 250mm×24山 BAHCO(バーコ)ハンドソー替刃ハイス 250mm×24山BAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷
低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。山数24寸法(mm)250全長(mm)263トラスコ品番354-1282適合機種250mm幅ハンドハックソー質量(kg)1.5質量(g/枚)0.017
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ナチ ハンドソー #101 18Tアルミ銅用 NACHI(不二越)ナチ ハンドソー #101 18Tアルミ銅用NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1パック(12枚)
3日以内出荷
プラスチックから一般鉄材まで使える汎用品
全長(mm)263質量(g)181
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコートグーリング
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコートグーリング
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25Dグーリング
65,980税込72,578
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15Dグーリング
65,980税込72,578
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング TiNコート グーリング深穴加工ドリル セミロング TiNコートグーリング
27,980税込30,778
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用ロングドリル テーパーシャンクタイテックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
88,980税込97,878
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S 20WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 20WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
62,980税込69,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具