絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • MT4(2)
全長(mm)
  • 288
  • 40(729)
  • 45(916)
  • 50(1,897)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,189)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 230(1)
  • 231(1)
  • 236(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
PVDコーティング
ブランド
  • ユニカ(3)
  • 大洋ツール(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
ユニカ・大洋ツール・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)ユニカ(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)ユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
62,980税込69,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツールMT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT大洋ツール
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から7日以内出荷
エンドミル HS T柄 LSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSLE大洋ツール
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 LSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSLE大洋ツール
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TF15

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具