絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 19(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 23.75(1)
  • 23.81(1)
  • 24(3)
  • 24.25(1)
  • 25(2)
シャンク径(Φmm)
  • 12(2)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 327
  • 40(744)
  • 45(932)
  • 50(1,975)
  • 60(1,960)
  • 65(763)
  • 70(1,653)
  • 75(1,411)
  • 80(1,634)
  • 90(1,584)
  • 95(646)
  • 100(2,105)
  • 110(1,244)
  • 115(616)
  • 120(984)
  • 125(776)
  • 130(741)
  • 140(801)
  • 150(1,235)
  • 160(819)
  • 200(755)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
溝長(mm)
  • 206(4)
  • 231(1)
  • 266(2)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TRUSCO・NACHI(不二越)・BAHCO(バーコ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ)バイメタルマシンソーBAHCO(バーコ)
31,980税込35,178
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
41,980税込46,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
67,980税込74,778
1本
3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル 超硬S 20WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 20WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
88,980税込97,878
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具