絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.8(4)
  • 7(5)
  • 7.5(5)
  • 17.5(4)
  • 18(7)
  • 18.5(4)
  • 19(6)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 37(4)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 41.5(9)
  • 42(11)
  • 42.5(9)
  • 43(10)
  • 54(3)
  • 55(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.8(1)
  • 6.9(1)
  • 7(2)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 42(1)
  • M4(1)
  • MT4(13)
全長(mm)
  • 370
  • 40(729)
  • 45(915)
  • 50(1,897)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,189)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(29)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(12)
溝長(mm)
  • 22(1)
  • 225(15)
  • 245(4)
  • 250(7)
  • 282(1)
  • 310(1)
表面処理
  • その他(3)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(4)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(12)
  • 大洋ツール(9)
  • 岡崎精工(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 理研製鋼(4)
  • EARTH MAN(1)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ボーテック(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ムラキ(1)
  • モトユキ(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
グーリング・大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・EARTH MAN・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・BAHCO(バーコ)・ボーテック・BOSCH(ボッシュ)・ムラキ・モトユキ・ヒルティ(HILTI)・ワルター・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
109,800税込120,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
55,980税込61,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
87,980税込96,778
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツールマシン用テーパーピンリーマー TPRT大洋ツール
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
10mmチャック クリックボール EARTH MAN10mmチャック クリックボールEARTH MAN(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に全長(mm)約370ツカミ能力(mm)1~10仕様2本爪・ラチェット機構付適合六角軸用
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
92,980税込102,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
85,980税込94,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
max アングルチゼル BOSCH(ボッシュ)max アングルチゼルBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。全長(mm)370材質クロムバナジューム鋼
αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル50×D用 nanoAコートグーリング
81,980税込90,178
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライトグーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
27,980税込30,778
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリングソリッドガンドリル EB100M 50Dグーリング
69,980税込76,978
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長3グーリング
9,998税込10,998
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル 特長3 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長3 ホモ処理グーリング
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具