絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(5)
  • 0.75(5)
  • 0.8(6)
  • 0.9(5)
  • 1(8)
  • 1.05(10)
  • 1.1(35)
  • 1.15(12)
  • 1.2(56)
  • 1.3(6)
  • 1.4(6)
  • 1.5(29)
  • 1.51(4)
  • 1.53(4)
  • 1.55(5)
  • 1.6(14)
  • 1.65(6)
  • 1.7(8)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
シャンク径(Φmm)
  • 1.01(3)
  • 1.02(3)
  • 1.03(3)
  • 1.04(3)
  • 1.05(11)
  • 1.06(3)
  • 1.07(3)
  • 1.08(3)
  • 1.09(3)
  • 1.1(27)
  • 1.11(3)
  • 1.12(3)
  • 1.13(3)
  • 1.14(3)
  • 1.15(11)
  • 1.16(3)
  • 1.2(28)
  • 3(14)
  • 5(19)
  • 6(11)
全長(mm)
  • 42
  • 40(729)
  • 45(916)
  • 50(1,897)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,189)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(69)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 1.3(2)
  • 1.5(9)
  • 1.6(7)
  • 1.7(6)
  • 1.9(11)
  • 2(7)
  • 2.1(2)
  • 2.2(4)
  • 2.6(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 9(4)
  • 10(11)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 13(5)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(31)
  • 21(5)
表面処理
  • その他(19)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(26)
  • ノンコーティング(23)
  • ホモ処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡部工具(17)
  • イワタツール(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • ライト精機(8)
  • グーリング(7)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(7)
  • イシハシ精工(5)
  • エスコ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 理研製鋼(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • WIDIN(2)
  • THECUT(2)
  • 金森ドリル製作所(2)
  • 大岡製作所(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • タンガロイ(1)
モノタロウ・岡部工具・イワタツール・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・ライト精機・グーリング・斎藤ツヰストドリル製作所・イシハシ精工・エスコ・三菱マテリアル・理研製鋼・FKD(フクダ精工)・WIDIN・THECUT・金森ドリル製作所・大岡製作所・アークランドサカモト・F.P.(エフ・ピー・ツール)・タンガロイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
889税込978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF2本組 ダイヤモンドドリルRELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6材質超硬
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプYG-1(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工TINコバルト正宗ドリル (パック入り)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から5日以内出荷
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRLOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12関連資料技術情報はこちら(75MB)
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリルOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008関連資料技術情報はこちら(75MB)
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工大岡製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
2,198税込2,418
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具