絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(7)
  • 1(8)
  • 1.8(3)
  • 2(8)
  • 2.15(11)
  • 2.18(11)
  • 2.2(32)
  • 2.22(4)
  • 2.23(5)
  • 2.25(10)
  • 2.26(10)
  • 2.27(4)
  • 2.3(37)
  • 2.32(7)
  • 2.33(4)
  • 2.35(10)
  • 2.4(4)
  • 2.5(5)
  • 3(19)
  • 3.2(4)
シャンク径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2.15(3)
  • 2.184(3)
  • 2.2(16)
  • 2.20(2)
  • 2.25(3)
  • 2.261(2)
  • 2.3(17)
  • 2.30(2)
  • 2.35(3)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 6(12)
  • 6.35(2)
  • 8(8)
  • 10(1)
  • 13.3(1)
  • 13.4(1)
  • 13.5(1)
  • 13.6(1)
全長(mm)
  • 53
  • 40(729)
  • 45(915)
  • 50(1,897)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,189)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • CBN焼結体(9)
  • その他(5)
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(46)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(18)
  • (1)
溝長(mm)
  • 2.9(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(4)
  • 3.9(7)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(2)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 11.4(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 21(4)
  • 27(42)
  • 54(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(18)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
  • 窒化処理(1)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • グーリング(18)
  • 岡部工具(14)
  • NS(日進工具)(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • エスコ(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ワルター(4)
  • 京セラ(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • 岡崎精工(2)
  • タンガロイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三洋工具(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • タイテックス(2)
  • アックスブレーン(1)
グーリング・岡部工具・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・エスコ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・京セラ・FKD(フクダ精工)・アークランドサカモト・岡崎精工・タンガロイ・TRUSCO・三洋工具・ウォーターミルズ・タイテックス・アックスブレーン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
555税込611特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
4,198税込4,618
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
コバルト鉄工ドリル アックスブレーンコバルト鉄工ドリルアックスブレーン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
超硬パネルビット 大見工業超硬パネルビット大見工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
ハイスストレートドリル TRUSCOハイスストレートドリルTRUSCO
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
タイテックス HSSドリル Perform ワルタータイテックス HSSドリル Performワルター
399税込439
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
949税込1,044
1セット(2本)
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
六角軸切り抜きビット 大日商六角軸切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)53刃長(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,298税込3,628
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
10,980税込12,078
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
8,898税込9,788
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2DOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズWMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュウォーターミルズ
1,990税込2,189
1セット(10本)
5日以内出荷
鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
1,698税込1,868
1袋(10本)
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
9,898税込10,888
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具