絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.2(4)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 4.2(4)
  • 4.3(6)
  • 4.4(4)
  • 4.5(4)
  • 4.7(4)
  • 5(4)
  • 6.1(18)
  • 6.2(17)
  • 6.3(18)
  • 6.4(17)
  • 6.5(20)
  • 6.6(18)
  • 6.7(21)
  • 6.8(23)
  • 6.9(23)
  • 7(25)
  • 8(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(4)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 6.35(14)
  • 7(24)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
全長(mm)
  • 88
  • 40(737)
  • 45(922)
  • 50(1,922)
  • 60(1,900)
  • 65(746)
  • 70(1,623)
  • 75(1,405)
  • 80(1,580)
  • 90(1,482)
  • 95(631)
  • 100(2,057)
  • 110(1,204)
  • 115(575)
  • 120(950)
  • 125(757)
  • 130(702)
  • 140(736)
  • 150(1,202)
  • 160(780)
  • 200(735)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(18)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(38)
  • (2)
溝長(mm)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 31(6)
  • 32(11)
  • 32.5(5)
  • 33(5)
  • 34(6)
  • 35(21)
  • 37(3)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 43(5)
  • 45(2)
  • 55(2)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(12)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 岡崎精工(7)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • アサヒ工具(3)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(3)
  • 大西工業(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • TRUSCO(2)
  • イワタツール(1)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・GLOBE(旧堀内製作所)・大西工業・BIG DAISHOWA・TRUSCO・イワタツール・エスコ・大見工業・京セラ・ケナメタル・サンドビック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム

    センター一発 両頭ビット付ドリル

    スターエム(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
    用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 13本組ドリル刃セット trad

    13本組ドリル刃セット

    trad(22件のレビュー)
    729税込802
    1セット(13本)
    当日出荷
    シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
  • ドリルドリフト モノタロウ

    ドリルドリフト

    モノタロウ(14件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
    表面処理ホモ処理販売区分業務用
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所

    ストレートシャンクモールステーパソケット

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    マルチロックミーリングチャック用
  • ハイス木工ドリル ALPEN

    ハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途被削材:木材材質高速度鋼(HSS)適合機種電気ドリル
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
  • チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックアーバー 引きネジタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
    用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • 六角軸ドリルソー BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
    用途穴の拡大や切り抜きに。材質HSS鋼表面処理チタンコーティング適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)六角軸対辺(mm)6.35
  • ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
  • BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BTシャンク CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPTPR

    EIKO(栄工舎)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
  • ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル

    ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • ステップドリル ハウスビーエム

    ステップドリル

    ハウスビーエム
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
    用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)

    EZハードドリル EZH

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
    用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • リーマ 超硬S CSTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSTPR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 TPR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • Tロック用ドリル ユニカ

    Tロック用ドリル

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル MAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具