絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.06(2)
  • 0.075(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.095(1)
  • 0.1(14)
  • 0.105(1)
  • 0.11(13)
  • 0.2(2)
  • 0.21(2)
  • 0.22(4)
  • 0.23(4)
  • 0.24(4)
  • 0.6(2)
  • 0.7(12)
  • 0.75(8)
  • 0.8(21)
  • 0.85(8)
  • 0.9(2)
  • 1(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(43)
  • 3.15(2)
  • 3.175(3)
  • 4(3)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 31.5(5)
  • 36(6)
  • 37(1)
  • 38(34)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 150(4)
材質
  • ダイヤモンド(2)
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(45)
溝長(mm)
  • 1.2
  • 12(317)
  • 15(274)
  • 16(295)
  • 18(400)
  • 20(574)
  • 22(282)
  • 24(335)
  • 25(295)
  • 28(297)
  • 30(403)
  • 35(312)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(375)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(283)
  • 75(352)
  • 100(368)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(22)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(12)
  • ノンコーティング(18)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(21)
  • 岡部工具(14)
  • イワタツール(8)
  • NS(日進工具)(6)
  • 協和精工(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • ユニオンツール(1)
ATOM(サイトウ製作所)・岡部工具・イワタツール・NS(日進工具)・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・三菱マテリアル・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・OSG(オーエスジー)・グーリング・タンガロイ・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,640税込2,904
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルセミロング刃 ADRSLATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)スィープカットルーマードリル ASWRATOM(サイトウ製作所)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート関連資料(1.76MB)
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
ダイヤコートドリル 三菱マテリアルダイヤコートドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SVATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPNATOM(サイトウ製作所)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
NCポインティングドリル ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
DLCルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD NS(日進工具)下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PDNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツールねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティングイワタツール
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理DLCコーティング
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 60°岡部工具
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
PCDポイントドリル 協和精工PCDポイントドリル協和精工
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具