絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(5)
  • 3.3(5)
  • 4.8(8)
  • 4.9(6)
  • 5(10)
  • 5.1(7)
  • 5.2(7)
  • 5.3(6)
  • 15(5)
  • 16.5(6)
  • 16.6(10)
  • 16.7(10)
  • 16.8(12)
  • 16.9(11)
  • 17(22)
  • 18(8)
  • 18.5(12)
  • 19(18)
  • 21(10)
  • 22(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 8(11)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(15)
  • 32(2)
  • MT2(18)
全長(mm)
  • 175(4)
  • 181(3)
  • 185(8)
  • 190(6)
  • 194(1)
  • 195(17)
  • 198(11)
  • 200(15)
  • 205(6)
  • 206(4)
  • 210(12)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 232(1)
  • 233(10)
  • 235(17)
  • 255(3)
  • 410(1)
材質
  • コバルトハイス(37)
  • ハイス(44)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(26)
溝長(mm)
  • 135
  • 12(317)
  • 15(274)
  • 16(295)
  • 18(400)
  • 20(574)
  • 22(282)
  • 24(335)
  • 25(295)
  • 28(297)
  • 30(403)
  • 35(312)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(375)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(283)
  • 75(352)
  • 100(368)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(31)
  • ノンコーティング(8)
  • ホモ処理(20)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(26)
  • グーリング(22)
  • 三菱マテリアル(16)
  • タイテックス(10)
  • ケナメタル(9)
  • 理研製鋼(6)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 大西工業(3)
  • 三洋工具(3)
  • 岡崎精工(2)
  • スターエム(2)
  • タンガロイ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ワルター(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • THECUT(2)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • trad(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・グーリング・三菱マテリアル・タイテックス・ケナメタル・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・大西工業・三洋工具・岡崎精工・スターエム・タンガロイ・RYOCO(菱高精機)・ワルター・ニチアロイ(日本超硬)・THECUT・イシハシ精工・エスコ・trad・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)大西工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
7,998税込8,798
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
6,198税込6,818
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
NC用ストレートドリル  NSD 23.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 23.0三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)23溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15DOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具