絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(13)
  • 10.5(14)
  • 12(18)
  • 12.5(12)
  • 13(11)
  • 14(13)
  • 14.5(16)
  • 15(11)
  • 16(23)
  • 17(11)
  • 18(20)
  • 19(13)
  • 20(21)
  • 22(21)
  • 24(21)
  • 25(17)
  • 26(11)
  • 28(19)
  • 30(14)
  • 32(14)
シャンク径(Φmm)
  • 10(5)
  • 10.1(3)
  • 11.3(4)
  • 11.4(4)
  • 11.6(4)
  • 11.7(4)
  • 11.8(4)
  • 11.9(4)
  • 12(7)
  • 12.1(4)
  • 12.2(4)
  • 12.3(4)
  • 12.4(4)
  • 12.5(4)
  • 12.6(4)
  • 12.7(4)
  • 12.8(4)
  • 12.9(4)
  • MT2(14)
  • MT3(15)
全長(mm)
  • 450(2)
  • 460(2)
  • 464(2)
  • 465(2)
  • 466(4)
  • 470(5)
  • 480(1)
  • 500(6)
  • 520(9)
  • 530(1)
  • 540(9)
  • 550(4)
  • 590(1)
  • 600(34)
  • 620(1)
  • 650(3)
  • 700(4)
  • 800(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(37)
  • 合金工具鋼(3)
  • 超硬合金(22)
  • (1)
溝長(mm)
  • 400
  • 12(317)
  • 15(274)
  • 16(295)
  • 18(400)
  • 20(574)
  • 22(281)
  • 24(335)
  • 25(295)
  • 28(297)
  • 30(403)
  • 35(312)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(375)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(283)
  • 75(352)
  • 100(368)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(10)
  • ホモ処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル(22)
  • NACHI(不二越)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ミヤナガ(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • 理研製鋼(5)
  • スターエム(3)
  • ユニカ(3)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • ウイニングボアー(3)
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • フィッシャー(2)
  • コマドリル(1)
  • タイテックス(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・サンコーテクノ・理研製鋼・スターエム・ユニカ・ヒルティ(HILTI)・ウイニングボアー・グーリング・ケナメタル・BAHCO(バーコ)・フィッシャー・コマドリル・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
71,980税込79,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク)ミヤナガ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
43,980税込48,378
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガデルタゴンビット SDSプラスミヤナガ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数3
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンMAXビット ミヤナガデルタゴンMAXビットミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数5
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用全長(mm)500材質炭素鋼(S55C)有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
48,980税込53,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプサンコーテクノ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
アンカードリル サンコーテクノアンカードリルサンコーテクノ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
SDMドリルビット コマドリルSDMドリルビットコマドリル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
17,936税込19,730
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具