絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.6(2)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 5.85(2)
  • 5.9(2)
  • 5.95(2)
  • 5.96(2)
  • 5.97(2)
  • 5.98(2)
  • 5.99(2)
  • 6(3)
  • 6.01(2)
  • 6.02(2)
  • 7(6)
  • 10(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 19(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 16(16)
全長(mm)
  • 70
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(19)
溝長(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • S&K(三興製作所)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • グーリング(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 三洋工具(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 日研工作所(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 大日商(1)
  • RUKO(1)
S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・グーリング・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・岡崎精工・京セラ・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・日研工作所・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大日商・RUKO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)EIKO(栄工舎)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
キー溝2枚刃エンドミル (プラス公差) 三菱マテリアルキー溝2枚刃エンドミル (プラス公差)三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
キー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差) 三菱マテリアルキー溝2枚刃エンドミル (マイナス公差)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬合金
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
6,290税込6,919
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリル標準RYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
スロッチングエンドミル 先ムク RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミル 先ムクRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミル先ムク超硬
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)0/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミルEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティングRUKO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
エンドミル 超硬S 2刃 KES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 KESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
刃数2材質超硬
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A05シリーズ 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A05シリーズ岡崎精工
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様●刃径(Φ):5.85●全長(mm):70●溝長(mm):30●有効深さ(mm):16●柄径(Φ):6●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-88
ECOエンドミル3枚刃 グーリングECOエンドミル3枚刃グーリング
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindricalケナメタル
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 OCKS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCKSDIJET(ダイジェット工業)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
刃数2
超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ECOエンドミル2枚刃 グーリングECOエンドミル2枚刃グーリング
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数2仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具