絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(6)
シャンク径(Φmm)
  • 16(5)
全長(mm)
  • 71
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 7.5(1)
  • 7.7(3)
  • 8(1)
  • 17(1)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 岡部工具(3)
  • イワタツール(2)
  • グーリング(2)
  • ワルター(2)
  • ミクロンツール(1)
岡部工具・イワタツール・グーリング・ワルター・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル レギュラ TiNコート グーリングセンタードリル レギュラ TiNコートグーリング
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
センタードリル レギュラ グーリングセンタードリル レギュラグーリング
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
センタードリルJIS A形90° 岡部工具センタードリルJIS A形90°岡部工具
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
32,980税込36,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
センタードリルJIS R形 岡部工具センタードリルJIS R形岡部工具
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリルJIS C形60° 岡部工具センタードリルJIS C形60°岡部工具
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
ドリル 超硬S 90CD イワタツールドリル 超硬S 90CDイワタツール
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具