絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(2)
  • 14(9)
  • 15(7)
  • 15.5(1)
  • 16(14)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23(3)
  • 23.5(1)
  • 24(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.25(1)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 12(8)
  • 16(28)
全長(mm)
  • 75
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(13)
  • 超硬合金(18)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(4)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • S&K(三興製作所)(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • グーリング(3)
  • TOTIME(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(2)
  • 大日商(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • ユニカ(1)
  • ギケン(1)
  • 兼房(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • RUKO(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ALPEN(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・グーリング・TOTIME・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・大日商・アサヒ工具・岡崎精工・京セラ・セーブインダストリー・ユニカ・ギケン・兼房・SIGNET(シグネット)・RUKO・EIKO(栄工舎)・ALPEN・ヤマト(切削工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)ユニカ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
2枚刃スパイラルステップドリル RUKO2枚刃スパイラルステップドリルRUKO
9,498税込10,448
1本
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
6,898税込7,588
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILLアルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
31,599税込34,759特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)46768 コバルトステップドリル4-16MMSIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンクFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトスパイラルステップドリル セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリルセーブインダストリー
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質ハイスコバルトシルバー硬度HRC63-65シャンク径(Φmm)6.25段幅(mm)5
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
スロッチングエンドミル (G2) アサヒ工具スロッチングエンドミル (G2)アサヒ工具
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差)ストレートシャンクFKD(フクダ精工)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN2枚刃スパイラルステップドリルALPEN
14,980税込16,478
1本
当日出荷
用途被削材:鉄(4~6mm)
JABRO VHM エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHM エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)キー溝用ストレートシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)15
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ECOエンドミル3枚刃 グーリングECOエンドミル3枚刃グーリング
6,898税込7,588
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
キー溝エンドミル HS 2刃 2KE FKD(フクダ精工)キー溝エンドミル HS 2刃 2KEFKD(フクダ精工)
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
ECOエンドミル2枚刃 グーリングECOエンドミル2枚刃グーリング
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数2仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具