絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 6.3(1)
  • 6.8(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
シャンク径(Φmm)
  • 7(1)
  • 16(11)
全長(mm)
  • 84
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 6.6(1)
  • 7.7(3)
  • 8.1(1)
  • 16(1)
  • 34(1)
  • 56(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(5)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ケナメタル(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 岡部工具(1)
イワタツール・DIJET(ダイジェット工業)・ケナメタル・S&K(三興製作所)・タンガロイ・岡部工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
ドリル HS S柄 RCD イワタツールドリル HS S柄 RCDイワタツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 90CD イワタツールドリル HS S柄 90CDイワタツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
台形ランナ用エンドミル S&K(三興製作所)台形ランナ用エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC4DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
刃数4
エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC3DIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)16刃数3
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ドリル HS S柄 CDL イワタツールドリル HS S柄 CDLイワタツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
HSS センタードリル A形 左刃60° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃60°イワタツール
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ソリッドドリル DSQ-E3 タンガロイソリッドドリル DSQ-E3タンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具