絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 12.5(2)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.3(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 15.9(1)
  • 16(13)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 19.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 6.5(1)
  • 16(29)
全長(mm)
  • 85
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • サーメット(1)
  • ハイス(10)
  • 超硬合金(14)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 83(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
ブランド
  • 大洋ツール(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • アサヒ工具(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • RELIEF(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(2)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • トップ工業(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・岡崎精工・三菱マテリアル・RELIEF・ニチアロイ(日本超硬)・GLOBE(旧堀内製作所)・イスカル・京セラ・ケナメタル・トップ工業・NS(日進工具)・ユニカ・ハウスビーエム・SIGNET(シグネット)・ブランドをもっと見る
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
六角シャンクステップドリル トップ工業六角シャンクステップドリルトップ工業(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップにコバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に穴の拡大に、長穴加工にパイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ステップドリル クワトロ ユニカステップドリル クワトロユニカ(1件のレビュー)
7,136税込7,850
1本
当日出荷
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
コバルトステップドリル ウイニングボアーコバルトステップドリルウイニングボアー(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)46769 コバルトステップドリル4-22MMSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22段数10段全長(mm)85材質コバルト適正回転数(min-1)300~600
六角軸 ステップドリル RELIEF六角軸 ステップドリルRELIEF
3,898税込4,288
1個
当日出荷
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF六角軸 スパイラルステップドリルRELIEF
5,498税込6,048
1個
当日出荷
1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE 大洋ツール2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
勾配角の大きいシリーズです。等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
FINミル(サーメットエンドミル) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)RYOCO(菱高精機)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)45
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
クリスタルジャンボ2枚刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ2枚刃RYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)EIKO(栄工舎)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE 大洋ツール4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
4枚刃センターカットタイプです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質SKH56刃数4表面処理ノンコート
クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ4枚刃RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質HSS-Co(SKH56)
スロッチングエンドミル 岡崎精工スロッチングエンドミル岡崎精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス刃数2ねじれ角(°)直刃
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 2刃 NCE-Bニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-Bニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工S軸スロッチングエンドミル岡崎精工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
パワーソリッドエンドミル NS(日進工具)パワーソリッドエンドミルNS(日進工具)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
エンドミル HS テーパ 刃 4TE 大洋ツールエンドミル HS テーパ 刃 4TE大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数4材質SKH56
エンドミル 超硬付 多刃 BYC4 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 BYC4ヤマト(切削工具)
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷
刃数4
エンドミル 超硬付 3刃 BYC3 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 3刃 BYC3ヤマト(切削工具)
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
刃数3
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
エンドミル HS テーパ 刃 2TE 大洋ツールエンドミル HS テーパ 刃 2TE大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1ヤマト(切削工具)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
刃数2
クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具